Referenties
Timken:2790
Rubix:03383470
Fabrikant:100034008
EAN:0053893121123


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 25,654 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 2790 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 363,8 g |
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 25,654 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 2700 |
| Materiaal | geperst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Dikte | 23,813 mm |
| Lagertype | kegel van conisch rollager (enkele kegel) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 86900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,99 excl. BTW
/ stuk
€ 61,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen