TIMKEN HM 237545NA/HM 237510 CD KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM237545NA/HM237510CD
Rubix:03326894
EAN:0053893255347
TIMKEN HM 237545NA/HM 237510 CD KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte142,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 237545NA/HM 237510 CD KEGELLAGER EENRIJIG


Timken TDO kegelrollenlager (dubbele buitenring) HM237545NA/HM237510CD voor gecombineerde radiale en axiale belasting. Voorzien van hoge stabiliteit en lange levensduur in zware industriële toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte142,875 mm
Gewicht56,95 kg
Seriehm237500
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte111,125 mm
Lagertypekegellager (tdo - dubbel buitenring)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a1240000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca138000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 8.862,16 excl. BTW
/ stuk
€ 10.723,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen