Kegellager Timken 30230, Buitendiameter: 270 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 49 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:30230
Rubix:03321726
Fabrikant:100037712
EAN:0053893461380






Documenten
Productdetails : TIMKEN 30230 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.
Sterke punten
Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49x270x270 mm |
| Logistiek gewicht | 11000 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 273,05x79,502x273,05 mm |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 49 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ts |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.103,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.334,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
