Kegellager Timken 47420D, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 58.738 mm

Conische rollager dubbele cupcomponent

Zie technische informatie

Referenties

Timken:47420D
Rubix:03322997
Fabrikant:100052819
EAN:0053893303765
TIMKEN 47420 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte58,738 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 47420 D CUP


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede, effectieve lagerspreiding, waardoor deze ideaal is voor toepassingen waarbij kantelmomenten een belangrijke belastingcomponent vormen. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of vrij in de boring van de behuizing worden gelaten.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een voorgemonteerde, op elkaar afgestemde assemblage. De cup heeft een groef en smeeropeningen in de buitendiameter (OD). Afstandhouders verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en smeeropeningen.

Toepassingen

Zware tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58,738x120x120 mm
Logistiek gewicht1089 g
Afmeting verpakking (D x B x H)136,6012x136,6012x65,1256 mm
Gewicht verpakking1088,6 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte58,738 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,09 kg
Serie47400
Totale breedte lager71,435 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr80700 N
Aangepaste tariefcode84822000
679,02 excl. BTW
/ stuk
821,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.