Kegellager Timken 07100-90046, Buitendiameter: 50.038 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 33.274 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:07100-90046
Rubix:03320111
EAN:0053893166155


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,038 mm |
| Breedte | 33,274 mm |
Productdetails : TIMKEN 07100-90046 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
TRB kegellagerass'y van Timken voor robuuste prestaties. De geoptimaliseerde interne geometrie helpt wrijving en bedrijfstemperatuur te verlagen voor een langere levensduur van het smeersysteem.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,274x50,038x50,038 mm |
| Logistiek gewicht | 266 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 44,45x66,802x66,802 mm |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 50,038 mm |
| Breedte | 33,274 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 33,274 mm |
| Norm | ISO LEVENSDUURMETHODIEK (L10) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,21 excl. BTW
/ stuk
€ 336,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen