Kegellager Timken 27690-90045, Buitendiameter: 125.413 mm | Binnendiameter: 83.345 mm | Breedte: 54.762 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:27690-90045
Rubix:03321437
EAN:0053893227801
TIMKEN 27690-90045 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter83,345 mm
Buitendiameter125,413 mm
Breedte54,762 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 27690-90045 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 27690-90045 is een kegellagerassortiment type 2S met snap-ring afstandhouder. Vooraf gemonteerde opstelling voor een vaste lagerinstelling.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,864x125,476x125,476 mm
Logistiek gewicht2273 g
Afmeting verpakking (D x B x H)65,1256x136,6012x136,6012 mm
Binnendiameter83,345 mm
Buitendiameter125,413 mm
Breedte54,762 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,24 kg
Serie2s (matched bearing assembly met snap-ring afstandhouder)
Kokerstaal
Totale breedte lager54,762 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr204000 N
€ 436,40 excl. BTW
/ stuk
€ 528,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.