Kegellager Timken LM806610, Buitendiameter: 88.9 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 13.492 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM806610
Rubix:03385949
Fabrikant:100100157
EAN:0053893692791
TIMKEN LM 806610 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter88,9 mm
Breedte13,492 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 806610 CUP


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)96x96x27 mm
Logistiek gewicht130 g
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking131,1 g
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter88,9 mm
Breedte13,492 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,159 kg
Serielm806600
Totale breedte lager19,05 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r81800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr65500 N
Aangepaste tariefcode84822000
20,90 excl. BTW
/ stuk
25,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen