Kegellager Timken 367DA, Buitendiameter: 66.294 mm | Binnendiameter: 49.212 mm | Breedte: 75.006 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:367DA
Rubix:03322217
EAN:0053893014760
TIMKEN 367 DA CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter49,212 mm
Buitendiameter66,294 mm
Breedte75,006 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 367 DA CONE


TDI bearings have a one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. The bearing can be used at fixed positions on rotation shaft applications. For rotating housing application it can be used to float on the stationary shaft.
TDI bearings are sometimes used on rotating shaft applications where a loose fit is required for ease of removal.
Timken 367DA kegelrollagerkegel uit de 365 series. Voorzien van asymmetrische lagerboringen aan de OD-linkerzijde voor toepassingen die een specifieke oriëntatie vereisen.

Sterke punten

Double cone and two single cups, with or without a cup spacer. Furnished as a matched assembly. Cups ground to fit

Toepassingen

Gear reduction units; Calendar rolls; Industrial machinery

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)74,93x66,294x66,294 mm
Logistiek gewicht922 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x82,55x114,3 mm
Binnendiameter49,212 mm
Buitendiameter66,294 mm
Breedte75,006 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,08 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 580,78 excl. BTW
/ stuk
€ 702,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.