Kegellager Timken LM451345-90122, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 263.525 mm | Breedte: 57.15 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM451345-90122
Rubix:03328344
EAN:0053893621104


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 263,525 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 451345-90122 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellagerass y LM 451345-90122 (TDO) met d=263,525 mm, D=355,6 mm en B=57,15 mm. Ontworpen voor hoge kantelmomenten in zware toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 263,525 mm |
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm451300 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 126,997 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1510000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 182000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.411,16 excl. BTW
/ stuk
€ 13.807,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen