Kegellager Timken HM231148/HM231110, Buitendiameter: 236.538 mm | Binnendiameter: 149.225 mm | Breedte: 56.642 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM231148/HM231110
Rubix:03326815
EAN:0053893377957
TIMKEN HM 231148/HM 231110 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter149,225 mm
Buitendiameter236,538 mm
Breedte56,642 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 231148/HM 231110 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Enkelrijig kegelrollenlager Timken HM231148/HM231110: boring 149,225 mm, OD 236,538 mm, totale breedte 57,15 mm. C0r 932000 N en Cr 155000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,15x236,538x236,538 mm
Logistiek gewicht8310 g
Afmeting verpakking (D x B x H)69,85x260,35x260,35 mm
Binnendiameter149,225 mm
Buitendiameter236,538 mm
Breedte56,642 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,15 kg
Seriehm231100
Kokerstaal
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r932000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr155000 N
Aangepaste tariefcode84822000
2.142,35 excl. BTW
/ stuk
2.592,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen