Kegellager Timken 476-90296, Buitendiameter: 119.888 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 57.912 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:476-90296
Rubix:03323060
EAN:0053893039381


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 119,888 mm |
| Breedte | 57,912 mm |
Productdetails : TIMKEN 476-90296 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy 476-90296 voor betrouwbare radiale belasting. Compacte 60 x 120 x 58 mm uitvoering met stalen kooi.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57,912x119,888x119,888 mm |
| Logistiek gewicht | 3076 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 119,888 mm |
| Breedte | 57,912 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,12 kg |
| Serie | 475 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 57,912 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 186000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 143000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 679,03 excl. BTW
/ stuk
€ 821,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen