Kegellager Timken 25570/25520, Buitendiameter: 82.931 mm | Binnendiameter: 36.513 mm | Breedte: 19.05 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:25570/25520
Rubix:03321267
EAN:0053893779676


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,513 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 25570/25520 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager TS 25570/25520 (eenrijig). Afmetingen: 36,513 x 82,931 x 23,813 mm. Hoge radiale draagkracht: C0=111000 N, C90=23500 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 36,513 mm |
| Buitendiameter | 82,931 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Materiaal | laaggelegeerd koolstof-chroom lagerstaal (52100; astm a295) |
| Totale breedte lager | 23,813 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 111000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 23500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,80 excl. BTW
/ stuk
€ 123,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen