Kegellager Timken 29590/29521, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:29590/29521
Rubix:03321620
EAN:0053893780856
TIMKEN 29590/29521 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29590/29521 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 29590/29521 (TS) met boring 66,675 mm en buitendiameter 110 mm. Statische last 161.000 N, dynamisch 131.000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,9 kg
Seriets
Totale breedte lager25,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r161000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr131000 N
Aangepaste tariefcode84822000
241,09 excl. BTW
/ stuk
291,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.