Kegellager Timken 482/472, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 29.007 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:482/472
Rubix:03320961
EAN:0053893651309




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29,007 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 482/472 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager eenrijig 482/472 met boring 69,85 mm en buitendiameter 120 mm. Voor zware radiale belastingen (C1 143000 N, C0 186000 N).
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29,794x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1297 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 34,544x133,858x133,858 mm |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29,007 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Serie | 475 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 29,794 mm |
| Norm | ISO |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 186000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 143000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,26 excl. BTW
/ stuk
€ 260,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen