Kegellager Timken HM89448/HM89410, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 36.513 mm | Breedte: 29.369 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:HM89448/HM89410
Rubix:03327088
EAN:0053893022765
TIMKEN HM 89448/HM 89410 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter36,513 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte29,369 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN HM 89448/HM 89410 KEGELLAGER EENRIJIG


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Timken TS kegellager enrijig HM89448/HM89410 bestaat uit een cone en cup (twee separabele delen). Geschikt voor toepassingen met gecombineerde radiale en axiale belastingen.

Sterke punten

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Toepassingen

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28,575x59,891x59,891 mm
Logistiek gewicht377 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Binnendiameter36,513 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte29,369 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Seriehm89400
Kokerstaal
Totale breedte lager29,369 mm
NormANSI/ABMA STANDARD 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r119000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28600 N
€ 85,69 excl. BTW
/ stuk
€ 103,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.