Kegellager Timken M238840-902A2, Buitendiameter: 269.88 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 119.06 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M238840-902A2
Rubix:03328763
EAN:0053893538235
TIMKEN M 238840-902A2 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter269,88 mm
Breedte119,06 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 238840-902A2 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager-assemblage M 238840-902A2 met 2 rijen. Boorgat 177,8 mm, OD 269,88 mm en radiale belastingen Cr 885196,1 N en C0r 2001699,7 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter269,88 mm
Breedte119,06 mm
Type lagerspelingcn
Seriem238800
Materiaalstaal
Totale breedte lager119,06 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2001699,8 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr885196,1 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 8.168,26 excl. BTW
/ stuk
€ 9.883,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen