Kegellager Timken 48685-90060, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 142.875 mm | Breedte: 87.315 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:48685-90060
Rubix:03323274
EAN:0053893315355


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 142,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 87,315 mm |
Productdetails : TIMKEN 48685-90060 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken TDO kegellager-assemblage 48685-90060 met dubbele buitenring. Ontworpen voor toepassingen waar kantelende/overdraaimomenten een belangrijke belasting vormen.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 87,315x200,025x200,025 mm |
| Logistiek gewicht | 8080 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 203,2x88,9x203,2 mm |
| Binnendiameter | 142,875 mm |
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 87,315 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,872 kg |
| Serie | 48600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 87,315 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 74300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.898,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2.297,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen