Kegellager Timken 52393-90172, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 100.012 mm | Breedte: 82.547 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:52393-90172
Rubix:03323454
EAN:0053893322353




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100,012 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 82,547 mm |
Productdetails : TIMKEN 52393-90172 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 52393-90172 is een TDO kegellagerass'y met brede effectieve lagerspreiding. Ontworpen voor toepassingen waar kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82,547x161,925x161,925 mm |
| Logistiek gewicht | 5919 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Binnendiameter | 100,012 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 82,547 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Totale breedte lager | 82,547 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.116,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.350,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen