Kegellager Timken 632-20395, Buitendiameter: 136.652 mm | Binnendiameter: 107.442 mm | Breedte: 31.75 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:632-20395
Rubix:03324019
EAN:0053893351032
TIMKEN 632-20395 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter107,442 mm
Buitendiameter136,652 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 632-20395 CUP


Using our specially toleranced bearings in conjunction with a precision OE-machined spacer allows you to achieve the proper wheel bearing end-play, eliminating the need for manual bearing adjustment. The repeatability of the bearing setting range provides for optimum seal and bearing life. This consistency could help reduce fleet fuel costs.
Timken tapered roller bearing cup (single cup) voor gebruik als buitenring. Bestemd om samen met de bijbehorende cone te vormen tot een compleet éénrijig taps toelopend rollager.

Sterke punten

Enable faster and more reliable wheelend builds; help improve up-time. Reduce inventory with lower component counts. Help optimize seal performance and life. Eliminate manual adjustment, one of the leading causes of wheel end issues

Toepassingen

Automotive Wheel Ends

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,75x136,652x136,652 mm
Logistiek gewicht975 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter107,442 mm
Buitendiameter136,652 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,06 kg
Serie635
Kokerstaal
Totale breedte lager31,75 mm
NormISO 355
€ 87,57 excl. BTW
/ stuk
€ 105,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.