Kegellager Timken 67890H/K156836, Buitendiameter: 266.7 mm | Binnendiameter: 190.5 mm | Breedte: 46.833 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67890H/K156836
Rubix:03324453
EAN:0053893664750


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 190,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 266,7 mm |
| Breedte | 46,833 mm |
Productdetails : TIMKEN 67890 H/K 156836 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Enkelrijig kegelrollenlager Timken 67890H/K156836 met boring 190,5 mm en hoge radiale draagkracht. Statische basisbelasting C0r: 749000 N; dynamische Cr: 386000 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47,625x266,7x266,7 mm |
| Logistiek gewicht | 8189 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50,8x279,4x279,4 mm |
| Binnendiameter | 190,5 mm |
| Buitendiameter | 266,7 mm |
| Breedte | 46,833 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 8 kg |
| Serie | 67800 |
| Totale breedte lager | 47,625 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 749000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 386000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.559,39 excl. BTW
/ stuk
€ 5.516,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen