Kegellager Timken 71437-90130, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 106.36 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:71437-90130
Rubix:03324589
EAN:0053893368009
TIMKEN 71437-90130 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter111,125 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte106,36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 71437-90130 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Dubbel-cup kegellager (TDO) van Timken met boring 111,125 mm en buitendiameter 190,5 mm. Ontworpen voor hoge belastingen en langere smeerlevensduur.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,363x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht11509 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter111,125 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte106,36 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht11,345 kg
Serie71000
Kokerstaal
Totale breedte lager80,963 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r543000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr94300 N
€ 2.590,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3.134,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.