Kegellager Timken 749-90035, Buitendiameter: 155.575 mm | Binnendiameter: 85.027 mm | Breedte: 101.6 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:749-90035
Rubix:03324745
EAN:0053893082448


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,027 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 155,575 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN 749-90035 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager dubbelbeker-assy (TDO) 749-90035, serie 745. Ontworpen voor hoge radiale belastingen en kantelmomenten.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101,6x155,702x155,702 mm |
| Logistiek gewicht | 7770 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Binnendiameter | 85,027 mm |
| Buitendiameter | 155,575 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,826 kg |
| Serie | 745 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 101,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 417000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 656000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.208,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.462,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen