Kegellager Timken 42375-902B2, Buitendiameter: 148.43 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 66.675 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:42375-902B2
Rubix:03322735
EAN:0053893940502


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN 42375-902B2 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager-assemblage 42375-902B2 (2TS-IM): twee eenrijige kegellagers met binnen- en buitenringafstandhouder. Bore 95,25 mm en OD 148,43 mm.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66,802x148,336x148,336 mm |
| Logistiek gewicht | 3570 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,84 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Materiaal | rvs kogellagerinzetstukken met stelschroef; stalen afstandhouders |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,675 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 336000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 944,67 excl. BTW
/ stuk
€ 1.143,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen