Kegellager Timken L540049-90041, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 196.85 mm | Breedte: 61.907 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L540049-90041
Rubix:03385199
EAN:0053893642833
TIMKEN L 540049-90041 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter196,85 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte61,907 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 540049-90041 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken dubbelrijig kegelrollenlager-ass'y L540049-90041 met gestempelde stalen kooi. Boring 196,85 mm, buitendiameter 254 mm en breedte 61,907 mm.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)61,976x254x254 mm
Logistiek gewicht7272 g
Afmeting verpakking (D x B x H)69,85x260,35x260,35 mm
Binnendiameter196,85 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte61,907 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,7 kg
Seriel540000
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager61,907 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr367000 N
5.334,13 excl. BTW
/ stuk
6.454,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen