Kegellager Timken AAAF970-900A2, Buitendiameter: 270.002 mm | Binnendiameter: 180.086 mm | Breedte: 109.474 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:AAAF970-900A2
Rubix:03325867
EAN:0053893987620
TIMKEN AAAF 970-900A2 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter180,086 mm
Buitendiameter270,002 mm
Breedte109,474 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN AAAF 970-900A2 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken aaaf 970-900a2 kegellager assy

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)109,474x270,002x270,002 mm
Logistiek gewicht21434 g
Afmeting verpakking (D x B x H)295,402x127x295,402 mm
Binnendiameter180,086 mm
Buitendiameter270,002 mm
Breedte109,474 mm
Type lagerspelingcn
15.951,14 excl. BTW
/ stuk
19.300,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.