Kegellager Timken HM813842/HM813810-20332, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 36.513 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM813842/HM813810-20332
Rubix:03327042
EAN:0053893663098
TIMKEN HM 813842/HM 813810-20332 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 813842/HM 813810-20332 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Kegellager eenrijig Timken HM813842/HM813810-20332 met boring 63,5 mm, buitendiameter 127 mm en breedte 36,513 mm. Hoge radiale draagwaarden.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,513x127x127 mm
Logistiek gewicht2089 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,1 kg
Seriehm813800
Kokerstaal
Totale breedte lager36,513 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r256000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr229000 N
€ 268,53 excl. BTW
/ stuk
€ 324,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.