Kegellager Timken 95475-902B4, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 142.88 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:95475-902B4
Rubix:03325607
EAN:0053893393032
TIMKEN 95475-902B4 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte142,88 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 95475-902B4 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager-assy 95475-902B4 voor toepassingen met hoge radiale/axiale belasting. Power-dense ontwerp helpt de levensduur te verlengen.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)143,002x234,95x234,95 mm
Logistiek gewicht26748 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x228,6x228,6 mm
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte142,88 mm
Type lagerspelingcn
Serie95000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r931000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr629000 N
Aangepaste tariefcode84822000
5.670,08 excl. BTW
/ stuk
6.860,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.