Kegellager Timken JM511945/3920, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 23.812 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM511945/3920
Rubix:03327485
EAN:0053893042572
TIMKEN JM 511945/3920 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte23,812 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 511945/3920 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager eenrijig TS JM 511945/3920 met 65 mm boring en 112,712 mm buitendiameter. Totale breedte 29,02 mm.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,02x112,713x112,713 mm
Logistiek gewicht1190 g
Afmeting verpakking (D x B x H)31,75x117,602x117,602 mm
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte23,812 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,18 kg
Seriem511900
Kokerstaal
Totale breedte lager29,02 mm
NormTS (TAPERED SINGLE)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r195000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr167000 N
173,67 excl. BTW
/ stuk
210,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.