Kegellager Timken 27620B, Buitendiameter: 125.413 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 19.845 mm

Conisch rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:27620B
Rubix:03384721
Fabrikant:100034937
EAN:0053893226590
TIMKEN 27620 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter125,413 mm
Breedte19,845 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 27620 B CUP


Conisch rollager enkele cup met flens 27620B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)146,2532x146,2532x30,3276 mm
Gewicht verpakking416,9 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter125,413 mm
Breedte19,845 mm
Type lagerspelingcn
Serie27600
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager25,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r178000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr117000 N
Aangepaste tariefcode84822000
184,11 excl. BTW
/ stuk
222,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.