Kegellager Timken JM738249-90N02, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 102 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM738249-90N02
Rubix:03327608
EAN:0053893086880
TIMKEN JM 738249-90N02 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte102 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 738249-90N02 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellagerassmebly JM738249-90N02 (SET-RIGHT™ SR) met boring 190 mm, buitendiameter 260 mm en breedte 102 mm. Ontworpen voor industriële toepassingen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)102,108x260,096x260,096 mm
Logistiek gewicht14244 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte102 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht14,41 kg
Serie4dd (iso 355)
Totale breedte lager102 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1610256 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr184000 N
Aangepaste tariefcode84822000
3.548,37 excl. BTW
/ stuk
4.293,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.