Kegellager Timken 93825-902A5, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 209.55 mm | Breedte: 127 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:93825-902A5
Rubix:03325533
EAN:0053893391113


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 209,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 127 mm |
Productdetails : TIMKEN 93825-902A5 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Kegellagerassmbly Timken 93825-902A5 (2TS-DM) met directe montage. Set van twee enkelrij-kegellagers met spacer voor vaste plaatsing op roterende assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 209,55 mm |
| Buitendiameter | 317,5 mm |
| Breedte | 127 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 35,47 kg |
| Serie | 93000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 127 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 330000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.985,72 excl. BTW
/ stuk
€ 7.242,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen