Kegellager Timken 2558/2523B, Buitendiameter: 69.85 mm | Binnendiameter: 30.163 mm | Breedte: 8.733 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2558/2523B
Rubix:03321281
TIMKEN 2558/2523B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter69,85 mm
Breedte8,733 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2558/2523B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 2558/2523B is een eenrijig TSF kegellager met flens. Ontworpen voor zware belastingen en langere levensduur door geoptimaliseerde interne geometrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter69,85 mm
Breedte8,733 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie2500
Totale breedte lager19,05 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r94400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 204,29 excl. BTW
/ stuk
€ 247,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.