Kegellager Timken 26878/26822, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:26878/26822
Rubix:03321373
EAN:0013992335340
TIMKEN 26878/26822 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 26878/26822 KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings Timken
Timken kegellager enkelrij TS 26878/26822 met d=38,1 mm, D=79,375 mm en T=23,813 mm. Dynamische C1=91.100 N, statische C0=110.000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Serie26800
Totale breedte lager23,813 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r110000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr91100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 95,97 excl. BTW
/ stuk
€ 116,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen