Kegellager Timken 05180D, Buitendiameter: 45.984 mm | Binnendiameter: 17.463 mm | Breedte: 25.212 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:05180D
Rubix:03320070
EAN:0053893163970
TIMKEN 05180 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter17,463 mm
Buitendiameter45,984 mm
Breedte25,212 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 05180 D CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 05180D is een dubbele kegellagercup (TDO) uit de 05000-serie. Ontworpen voor zware belastingen, o.a. wanneer kantelmomenten een belangrijke rol spelen.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,146x45,974x45,974 mm
Logistiek gewicht200 g
Afmeting verpakking (D x B x H)31,75x57,15x57,15 mm
Binnendiameter17,463 mm
Buitendiameter45,984 mm
Breedte25,212 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,256 kg
Serie5000
Kokerstaal
Totale breedte lager31,747 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r25400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 748,11 excl. BTW
/ stuk
€ 905,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.