Kegellager Timken 28995/28921B, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 62.738 mm | Breedte: 9.525 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28995/28921B
Rubix:03321592
EAN:0053893393391
TIMKEN 28995/28921 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter62,738 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28995/28921 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager 28995/28921B (TSF) voor betrouwbare lagering bij zware radiale belastingen. Ontworpen voor lagere wrijving en langere smeringslevensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter62,738 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte9,525 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,74 kg
Serie28900
Totale breedte lager45,245 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r149000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr106000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 481,25 excl. BTW
/ stuk
€ 582,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.