Kegellager Timken LM 249748-903B9, Buitendiameter: 347.663 mm | Binnendiameter: 254 mm | Breedte: 42.863 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 249748-903B9
Rubix:03328271
EAN:0053893803524
TIMKEN LM 249748-903B9 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter254 mm
Buitendiameter347,663 mm
Breedte42,863 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 249748-903B9 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellagerass y LM249748-903B9 (TDO) met dubbele buitenring biedt een brede effectieve spreiding voor toepassingen met omkeermomenten. Montage vast of zwevend.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter254 mm
Buitendiameter347,663 mm
Breedte42,863 mm
Type lagerspelingcn
Serielm249700
Materiaalstamped steel
Kokerstaal
Totale breedte lager95,25 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r951000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr277000 N
Aangepaste tariefcode84822000
24.235,57 excl. BTW
/ stuk
29.325,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.