Kegellager Timken 3579/3525, Buitendiameter: 87.313 mm | Binnendiameter: 42.863 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3579/3525
Rubix:03322118
EAN:0053893291185
TIMKEN 3579/3525 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter42,863 mm
Buitendiameter87,313 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3579/3525 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Eenrijig kegellager Timken 3579/3525 (TS) met boring 42,863 mm en OD 87,313 mm. Statische belasting 134000 N, dynamisch 113000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter42,863 mm
Buitendiameter87,313 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager30,163 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r134000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr113000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 130,86 excl. BTW
/ stuk
€ 158,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen