Kegellager Timken JM511910-C0000, Buitendiameter: 109.982 mm | Binnendiameter: 91.899 mm | Breedte: 22.606 mm

Precisie kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM511910-C0000
Rubix:03385151
EAN:0053893628950
TIMKEN JM 511910-C0000 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter91,899 mm
Buitendiameter109,982 mm
Breedte22,606 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 511910-C0000 CUP


Timken zeer nauwkeurige kegellagers bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten die een toegevoegde mate van fine-tuning in de lager instelling en aanpassingsprocedure bieden om de machineproductiviteit van de klant te maximaliseren. Timken produceert ontwerpen voor hoge snelheid met een variabel voorspanningsvermogen voor optimale prestaties. Timken produceert ook Precisie plus lagers, met een algemene radiale slijtage van minder dan een enkele micron.

Sterke punten

In het bijzonder bieden kegellagers: Strakkere fabricagespecificaties resulterend in een grotere rotatie nauwkeurigheid; Verminderde toleranties op boring en buitendiameter waardoor betere prestaties in hoge snelheid worden gecreëerd, toepassingen bij hoge temperatuur; Rechte loopbaan en/of met profielontwerpen (versus gekroond profiel) voor meer nauwkeurigheid en stijfheid; Gecontroleerde machinale bewerking en montageprocessen om ervoor te zorgen dat de componenten goed op elkaar worden afgestemd en er aan de exacte specificaties wordt voldaan; Hoge belastingscapaciteit in vergelijking met andere lagertypes zodat de moeheid wordt verbeterd; De mogelijkheid om te worden aangepast tijdens de installatie, zodat het bedrijfskoppel, de asstijfheid en de bedrijfstemperatuur nauwkeurig kunnen worden gecontroleerd.

Toepassingen

Werkplaatsmachine; Drukpers; Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,606x109,982x109,982 mm
Logistiek gewicht319 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33,274x120,904x120,904 mm
Binnendiameter91,899 mm
Buitendiameter109,982 mm
Breedte22,606 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,1 kg
Seriem511900
Materiaalhooggelegeerd staal
Kokerstaal
Totale breedte lager28 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r195000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr167000 N
519,23 excl. BTW
/ stuk
628,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.