Kegellager Timken 42350/42584, Buitendiameter: 148.43 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 28.971 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:42350/42584
Rubix:03322707
EAN:0053893780610


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 28,971 mm |
Productdetails : TIMKEN 42350/42584 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig (TS) 42350/42584. Boring 88,9 mm, buitendiameter 148,43 mm en breedte 28,575 mm. Radiale belasting: C0 241000 N, C1 193000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 148,43 mm |
| Breedte | 28,971 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Serie | ts (tapered single) imperial |
| Totale breedte lager | 28,575 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 241000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 193000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,48 excl. BTW
/ stuk
€ 362,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen