Kegellager Timken 495A, Buitendiameter: 30.163 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 5.25 mm

Kegellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:495A
Rubix:03385654
Fabrikant:100143189
EAN:0053893044606
TIMKEN 495 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter30,163 mm
Breedte5,25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 495 A CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)134x134x35 mm
Logistiek gewicht1240 g
Afmeting verpakking (D x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht verpakking1244,2 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter30,163 mm
Breedte5,25 mm
Type lagerspelingcn
Serie495
Totale breedte lager29,769 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r48600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40000 N
Aangepaste tariefcode84822000
116,74 excl. BTW
/ stuk
141,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.