Kegellager SKF 30313, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 36 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:30313
Rubix:03046127
EAN:7316577327178

Productdetails : SKF 30313 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Grenstoerental | 4800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,87 excl. BTW
/ stuk
€ 136,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden