Referenties
Timken:26118
Rubix:03385593
Fabrikant:100071738
EAN:0053893221540

Productdetails : TIMKEN 26118 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x28x73 mm |
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 220,4 g |
| Binnendiameter | 29,987 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 26000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,50 excl. BTW
/ stuk
€ 96,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





