Kegellager Timken H 913842/H913810, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 61.913 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H 913842/H913810
Rubix:03326025
EAN:0053893711362
TIMKEN H 913842/H 913810 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter61,913 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 913842/H 913810 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken eenrijig kegellager H913842/H913810 met stalen kooi. Voorzien van 61,913 mm boring en 146,05 mm buitendiameter voor betrouwbare belastbaarheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter61,913 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,1 kg
Serieh913800
Kokerstaal
Referentietoerental3200 rpm
Grenstoerental4500 rpm
Totale breedte lager41,275 mm
NormABMA STANDARD 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r256000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr273000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 410,74 excl. BTW
/ stuk
€ 497,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.