Kegellager Timken 14118, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 19.202 mm
Timken conische rollager 14000
Zie technische informatieReferenties
Timken:14118
Rubix:03383338
Fabrikant:100038652
EAN:0053893181141


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 19,202 mm |
Productdetails : TIMKEN 14118 CONE
Timken® conische rollagers dragen zowel radiale als axiale belastingen, zelfs onder de meest onverbiddelijke omstandigheden. Als ons vlaggenschip zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en diverse configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 210,9 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 19,202 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,759 kg |
| Serie | 14000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 22,385 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,36 excl. BTW
/ stuk
€ 80,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen