Kegellager SKF 344/332/Q, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 22.45 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:344/332/Q
Rubix:03471004
Fabrikant:210077
EAN:7316573312406

Productdetails : SKF 344/332 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers, hoofdafmetingen volgens DIN 720, kooi van plaatstaal, geoptimaliseerde contactgeometrie en oppervlakteafwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22,45x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 461 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 22,45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 80000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 70400 N |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,84 excl. BTW
/ stuk
€ 67,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
