Kegellager Timken 355X/352, Buitendiameter: 90.119 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 23 mm

Timken kegelrollager 355

Zie technische informatie

Referenties

Timken:355X/352
Rubix:03322103
EAN:0053893650647
TIMKEN 355 X/352 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter90,119 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 355 X/352 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21,692x62,586x62,586 mm
Logistiek gewicht323 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter90,119 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Serie355
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
154,94 excl. BTW
/ stuk
187,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen