Kegellager Timken NA596SW-90124, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 82.55 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA596SW-90124
Rubix:03329207
EAN:0053893068343


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 596 SW-90124 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken NA 596 SW-90124 kegel-lagerass y met dubbele rij en open uitvoering. Voorzien van chroomstalen lager en polymeerkoi, geschikt tot -65 °F–250 °F.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 34,81 kg |
| Serie | 595 |
| Materiaal | chroomstaal (chrome steel) |
| Koker | plastic |
| Totale breedte lager | 82,55 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 376320 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.924,09 excl. BTW
/ stuk
€ 16.848,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen