Kegellager Timken 26881/26822, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 39.688 mm | Breedte: 25.4 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:26881/26822
Rubix:03321381
EAN:0053893723570


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39,688 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 26881/26822 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager 26881/26822 is een eenrijige tapered-roller bearing (TS) met boring 39,688 mm en buitendiameter 79,375 mm. Radiale belastingen tot 110000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 39,688 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 26800 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,813 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 110000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 91100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,39 excl. BTW
/ stuk
€ 114,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen