Kegellager Timken LM 102949/LM102911, Buitendiameter: 73.431 mm | Binnendiameter: 45.242 mm | Breedte: 19.812 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 102949/LM102911
Rubix:03328154
EAN:0053893985268
TIMKEN LM 102949/LM 102911 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45,242 mm
Buitendiameter73,431 mm
Breedte19,812 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 102949/LM 102911 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken eenrijig kegellager LM102949/LM102911 (TS) voor toepassingen met hoge radiale belastingen. Afmetingen: 45,242 mm bor, 73,431 mm OD, 21,43 mm totale breedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45,242 mm
Buitendiameter73,431 mm
Breedte19,812 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Serielm102900
Kokerstaal
Totale breedte lager21,43 mm
NormISO 355; ABMA 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r81800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72900 N
Aangepaste tariefcode84822000
58,85 excl. BTW
/ stuk
71,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.