Kegellager Timken NA 48291-90136, Buitendiameter: 182.562 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 42.862 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 48291-90136
Rubix:03329109
EAN:0053893192185




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 182,562 mm |
| Breedte | 42,862 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 48291-90136 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken NA 48291-90136 kegellager assy (TNA dubbel rij, niet-verstelbaar). Boring 127 mm, buitendiameter 182,56 mm en totale breedte 171,45 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 182,562 mm |
| Breedte | 42,862 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Totale breedte lager | 171,45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.372,77 excl. BTW
/ stuk
€ 6.501,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen